※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GA International
GA Internationalの 研究関連用品・実験用必需品
GA Internationalの 実験用文具/備品
GA Internationalの 実験研究用ラベル・ラベルプリンター
クライオドット Φ7mmタイプ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1袋(5シート×160ドット)
注文コード
33290338
品番
WRPLT-7LE
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
-80℃冷凍庫・ドライアイスでの長期保管に適しています。
仕様
FDA承認済
材質
PP(ポリプロピレン)
色
レモン
使用温度範囲(℃)
-80〜+110
適合チューブ
0.2mL PCRチューブ
ドットサイズ(Φmm)
7
アズワン品番
3-8722-05
シートサイズ
レターサイズ(215.9×279.4mm)