※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WRPLT-7PI クライオドット Φ7mmタイプ GA International 33290374 WRPLT-7PI クライオドット Φ7mmタイプ GA International 33290374

クライオドット Φ7mmタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5シート×160ドット) 注文コード 33290374 品番 WRPLT-7PI
参考基準価格(税別)¥3,610 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

-80℃冷凍庫・ドライアイスでの長期保管に適しています。

仕様FDA承認済 材質PP(ポリプロピレン) ピンク 使用温度範囲(℃)-80〜+110 適合チューブ0.2mL PCRチューブ ドットサイズ(Φmm)7 アズワン品番3-8722-09 シートサイズレターサイズ(215.9×279.4mm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする