※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WRPLT-7BR クライオドット Φ7mmタイプ GA International 33290417 WRPLT-7BR クライオドット Φ7mmタイプ GA International 33290417

クライオドット Φ7mmタイプ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1袋(5シート×160ドット) モカ 注文コード33290417 品番WRPLT-7BR
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は色・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

-80℃冷凍庫・ドライアイスでの長期保管に適しています。

仕様FDA承認済 材質PP(ポリプロピレン) モカ 使用温度範囲(℃)-80〜+110 適合チューブ0.2mL PCRチューブ ドットサイズ(Φmm)7 アズワン品番3-8722-13 シートサイズレターサイズ(215.9×279.4mm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする