※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CL-23T1-WH クライオラベル レーザープリンタータイプ GA International 33291144 CL-23T1-WH クライオラベル レーザープリンタータイプ GA International 33291144

クライオラベル レーザープリンタータイプ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(16シート×126ラベル) 注文コード 33291144 品番 CL-23T1-WH
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

デスクトップレーザープリンタ印刷・油性マジックでの書き込みが可能です。耐水性・耐磨性があり破れにくいです。120℃までの高温でも安定しており、煮沸(100℃・2〜3分間)、UV・γ線照射に耐性があります。低温及び冷凍容器用に設計されており、長期保存用途に適しています。

材質PP(ポリプロピレン) 温度範囲(℃)-196〜+120(液体窒素使用可) ラベルサイズ(mm)32.5×12.7 アズワン品番3-8732-04 ラベル数(1シート)126 シートサイズレターサイズ(215.9×279mm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする