※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HARIO
HARIOの キッチン・調理用品
HARIOの ボール・ざる・漬物・米びつ
HARIOの ボウル
片口ボールセット HARIO
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
33291449
品番
KB-2518
参考基準価格(税別)
¥2,160
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
入れ子になりコンパクトに収納ができます。
材質
硼珪酸ガラス
容量(mL)
SS/100、S/200、M/400、L/800
種別
4サイズセット
寸法(mm)
SS/Φ82×50、S/Φ105×60、M/Φ131×70、L/Φ160×80
サイズ
SS・S・M・L(各1個入)
アズワン品番
3-9276-02