曜日別特売
proMLP20 マイクロピペット LLG-pro MLP LLG 33292246

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

proMLP20 マイクロピペット LLG-pro MLP LLG 33292246
proMLP20 マイクロピペット LLG-pro MLP LLG 33292246
proMLP20 マイクロピペット LLG-pro MLP LLG 33292246

マイクロピペット LLG-pro MLP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
容量(μL)2~20
最小目盛(μL)0.02
内容量1個注文コード33292246品番proMLP20
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

フランス製マイクロピペットチップイジェクターの位置変更が可能なので、左右どちらの手でもストレスなく使うことができます。軽量かつ小さい力でピペッティングができます。

用途オートクレーブ可ISO8655-2適合仕様精度(最大容量時)(%):±1、再現性(最大容量時)(%):0.33容量(μL)2~20最小目盛(μL)0.02アズワン品番3-8662-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロピペットの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/840/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする