※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

proMLP200 マイクロピペット LLG-pro MLP LLG 33292264 proMLP200 マイクロピペット LLG-pro MLP LLG 33292264 proMLP200 マイクロピペット LLG-pro MLP LLG 33292264

マイクロピペット LLG-pro MLP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33292264 品番 proMLP200
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

フランス製マイクロピペットチップイジェクターの位置変更が可能なので、左右どちらの手でもストレスなく使うことができます。軽量かつ小さい力でピペッティングができます。

用途オートクレーブ可ISO8655-2適合 仕様精度(最大容量時)(%):±0.8、再現性(最大容量時)(%):0.17 容量(μL)20〜200 最小目盛(μL)0.2 アズワン品番3-8662-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロピペットの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/840/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする