※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LLG
LLGの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
LLGの ピペット/ピペッター/スポイト
LLGの ピペット
マイクロピペット LLG-pro MLP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33292298
品番
proMLP10K
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
フランス製マイクロピペット軽量かつ小さい力でピペッティングができます。
用途
オートクレーブ可ISO8655-2適合
仕様
精度(最大容量時)(%):±0.6、再現性(最大容量時)(%):0.18
容量(μL)
1000〜10000
最小目盛(μL)
20
アズワン品番
3-8662-08