※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するアズワン品番3-8944-01
参考基準価格(税別)¥25,500販売価格(税込)¥24,178販売価格(税別)
ホットプレートの上に乗せることで、マントルヒータのように丸底フラスコを加熱することができます。底のリングをつけ外しすることで、Φ135mm・Φ145mmのホットプレートにぴったりとはまります。円盤アダプターを底部に取り付けると、角型ホットプレートにも使用可能です。ホットスターラー上に設置し、撹拌しながら過熱することも可能です。