MAPA
MAPAの 使いきり手袋
MAPAの ニトリルゴム ディスポ手袋
ニトリル手袋 滑止エンボス加工/内側綿加工仕上げ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
33292858
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
耐油・耐溶剤性に優れた手袋です。手袋内側が綿加工仕上げされ、装着感が良好です。
サイズ
L
全長(cm)
32
材質
NBR(ニトリルゴム)
厚さ(mm)
0.45
エンボス加工
指先エンボス
仕様
内側綿加工
入数(双)
1
アズワン品番
4-834-01
関連資料:
(0.52MB)