B01067WA ナスコ・ワールパック 書き込み面あり Nasco 33293314

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナスコ・ワールパック 書き込み面あり

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(500枚) 種別29mL 注文コード33293314 品番B01067WA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,100
この商品は種別・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

口を開けたままでサンプルの出し入れが容易にできます。バッグは丈夫で破れにくいポリエチレンフィルム(内部はEOG滅菌処理済)を使用しています。

用途EOG滅菌済書き込み面あり 種別29mL 材質PE 厚さ(mm)0.057 容量(mL)29 使用温度範囲(℃)-210〜+82 幅W×深さ(mm)65×125 アズワン品番1-1749-05

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33293314 B01067WA 33293323 B01064WA ナスコ・ワールパック 書き込み面あり Nasco ナスコ・ワールパック 書き込み面あり Nasco 1箱(500枚) 16,980 税込18,678 メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする