※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Nasco
Nascoの 研究関連用品・実験用必需品
Nascoの 実験研究用素材
Nascoの 実験研究用袋類
ナスコ・ワールパック 書き込み面あり
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(500枚)
注文コード
33293339
品番
B01489WA
参考基準価格(税別)
¥25,400
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
口を開けたままでサンプルの出し入れが容易にできます。バッグは丈夫で破れにくいポリエチレンフィルム(内部はEOG滅菌処理済)を使用しています。
用途
EOG滅菌済書き込み面あり
種別
207mL
材質
PE
厚さ(mm)
0.064
容量(mL)
207
使用温度範囲(℃)
-210〜+82
幅W×深さ(mm)
95×180
アズワン品番
1-1749-07