B01491WA ナスコ・ワールパック 書き込み面あり Nasco 33293366

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナスコ・ワールパック 書き込み面あり

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(500枚) 種別798mL 注文コード33293366 品番B01491WA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,500
この商品は種別・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

口を開けたままでサンプルの出し入れが容易にできます。バッグは丈夫で破れにくいポリエチレンフィルム(内部はEOG滅菌処理済)を使用しています。

用途EOG滅菌済書き込み面あり 種別798mL 材質PE 厚さ(mm)0.076 容量(mL)798 使用温度範囲(℃)-210〜+82 幅W×深さ(mm)125×305 アズワン品番1-1749-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする