※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナスコ・ワールパック 書き込み面あり

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500枚) 注文コード 33293375 品番 B01515WA
参考基準価格(税別)¥71,200 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

口を開けたままでサンプルの出し入れが容易にできます。バッグは丈夫で破れにくいポリエチレンフィルム(内部はEOG滅菌処理済)を使用しています。

用途EOG滅菌済書き込み面あり 種別2041mL 材質PE 厚さ(mm)0.076 容量(mL)2041 使用温度範囲(℃)-210〜+82 幅W×深さ(mm)190×380 アズワン品番1-1749-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする