※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Nasco
Nascoの 研究関連用品・実験用必需品
Nascoの 実験研究用素材
Nascoの 実験研究用袋類
ナスコ・ワールパック 書き込み面なし
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500枚)
種別
58mL
注文コード
33293725
品番
B01009WA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,800
この商品は
種別・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
口を開けたままでサンプルの出し入れが容易にできます。バッグは丈夫で破れにくいポリエチレンフィルム(内部はEOG滅菌処理済)を使用しています。
アズワン品番
6-8762-05
種別
58mL
幅W×深さ(mm)
75×125
厚さ(mm)
0.057
容量(mL)
58
材質
PE
使用温度範囲(℃)
-210〜+82
仕様
書き込み面無し
用途
EOG滅菌済書き込み面なし
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33293725
B01009WA
33162981
B00679WA
ナスコ ・ ワールパック
Nasco
1箱(500枚)
¥
16,980
税込
¥
18,678
メーカーモデルチェンジ後継品