B00992WA ナスコ・ワールパック 書き込み面なし Nasco 33293734 B00992WA ナスコ・ワールパック 書き込み面なし Nasco 33293734

ナスコ・ワールパック 書き込み面なし

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(500枚) 種別207mL 注文コード33293734 品番B00992WA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,400
この商品は種別・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

口を開けたままでサンプルの出し入れが容易にできます。バッグは丈夫で破れにくいポリエチレンフィルム(内部はEOG滅菌処理済)を使用しています。

アズワン品番6-8762-06 種別207mL 幅W×深さ(mm)95×180 厚さ(mm)0.076 容量(mL)207 材質PE 使用温度範囲(℃)-210〜+82 仕様書き込み面無し 用途EOG滅菌済書き込み面なし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33293734 B00992WA 33162997 B00736WA ナスコ ・ ワールパック Nasco ナスコ ・ ワールパック Nasco 1箱(500枚) 24,980 税込27,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする