Nasco
Nascoの 研究関連用品・実験用必需品
Nascoの 実験研究用素材
Nascoの 実験研究用袋類
ナスコ・ワールパック 書き込み面なし
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(500枚)
注文コード
33293759
品番
B01020WA
参考基準価格(税別)
¥32,700
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
口を開けたままでサンプルの出し入れが容易にできます。バッグは丈夫で破れにくいポリエチレンフィルム(内部はEOG滅菌処理済)を使用しています。
アズワン品番
6-8762-08
種別
710mL
幅W×深さ(mm)
150×230
厚さ(mm)
0.076
容量(mL)
710
材質
PE
使用温度範囲(℃)
-210〜+82
仕様
書き込み面無し
用途
EOG滅菌済書き込み面なし