Nasco
Nascoの 研究関連用品・実験用必需品
Nascoの 実験研究用素材
Nascoの 実験研究用袋類
ナスコ・ワールパック 書き込み面なし
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500枚)
種別
798mL
注文コード
33293777
品番
B00990WA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,200
この商品は
種別・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
口を開けたままでサンプルの出し入れが容易にできます。バッグは丈夫で破れにくいポリエチレンフィルム(内部はEOG滅菌処理済)を使用しています。
アズワン品番
6-8762-10
種別
798mL
幅W×深さ(mm)
125×305
厚さ(mm)
0.076
容量(mL)
798
材質
PE
使用温度範囲(℃)
-210〜+82
仕様
書き込み面無し
用途
EOG滅菌済書き込み面なし