B01027WA ナスコ・ワールパック 書き込み面なし Nasco 33293795

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナスコ・ワールパック 書き込み面なし

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(500枚) 種別1242mL 注文コード33293795 品番B01027WA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥26,000
この商品は種別・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

口を開けたままでサンプルの出し入れが容易にできます。バッグは丈夫で破れにくいポリエチレンフィルム(内部はEOG滅菌処理済)を使用しています。

アズワン品番6-8762-12 種別1242mL 幅W×深さ(mm)150×380 厚さ(mm)0.076 容量(mL)1242 材質PE 使用温度範囲(℃)-210〜+82 仕様書き込み面無し 用途EOG滅菌済書き込み面なし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33293795 B01027WA 33293804 B01532WA ナスコ・ワールパック 書き込み面なし Nasco ナスコ・ワールパック 書き込み面なし Nasco 1箱(250枚) 54,980 税込60,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする