※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MEISTER ピンセット 110mm No.6

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード33294434 品番-
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

スイス製高級ピンセット。カギ針型の先端部分を細かく強靭に仕上げた精密作業用です。コバルトを基材としたクロム・ニッケル・モリブデンの合金です。ビッカース硬度500以上で、耐摩耗性に優れます。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は-269〜500℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。

仕様No.6 種別AXAL No.6 材質AXAL(強力耐久型) 全長(mm)110 アズワン品番2-5149-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする