※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Rubis MEISTER ピンセット 

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード33294459 品番-
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

スイス製高級ピンセット。胴部がやや細身で持ちやすく、軽作業に適しています。耐酸性のステンレス鋼(SUS316L)製です。非磁性です。耐熱温度は約500℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。

仕様No.1 種別SA 耐酸鋼 製 No.1 150mm 材質SA(耐酸鋼)製 全長(mm)150 アズワン品番2-8028-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする