※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MEISTER ピンセット 115mm No.00B

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード33294529 品番-
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。全体的に肉厚で力を入れても先端がしなりにくい強力作業用です。

仕様00B-TNF 種別チタン 製 No.00B 材質TNF(チタン)製 全長(mm)115 アズワン品番3-9819-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする