※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MEISTER ピンセット 110mm No.6

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード33294644 品番-
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。カギ針型の先端部分を細かく強靭に仕上げた精密作業用です。

仕様6-TNF 種別チタン 製 No.6 材質TNF(チタン)製 全長(mm)110 アズワン品番3-9819-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする