曜日別特売
017200-4571A ねじ口瓶用キャップ 青GL-45用 SCHOTT/DURAN 33294784

 

017200-4571A ねじ口瓶用キャップ 青GL-45用 SCHOTT/DURAN 33294784
017200-4571A ねじ口瓶用キャップ 青GL-45用 SCHOTT/DURAN 33294784

ねじ口瓶用キャップ 青GL-45用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード33294784品番017200-4571A
参考基準価格(税別)¥5,750販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

キャップに開けた穴に孔径0.2μmのPTFEメンブレンフィルターが付いており、液体やホコリは通さず気体だけ透過します。キャップを閉めたままオートクレーブが可能です。

仕様仕様:オートクレーブ滅菌可能材質PP最高使用温度(℃)140アズワン品番1-8234-11穴径(mm)Φ9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする