※本体

QI自動開閉ホルダー 手帳対応 キャパシタ付 エアコン取り付け

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33296980 品番KW-37
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。
ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。
スマホ/iPhoneをかざすだけでアームが自動で開閉。
赤外線式近接センサー搭載。
エンジン停止直後の状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。
クリップをエアコンフィンに差し込み、ダイヤルで固定して設置します。
ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。
スマートフォンケースの厚みに合わせてアームのグリップ部分を手動で前後に調節可能。
最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)
通電状況が分かるLED付き。(赤点灯:待機時/青点灯:充電時/赤点滅:異常時)
USB電源ケーブル付き。
安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知保護。

付属品USB-A-Type-C USB電源ケーブル(コード長:約1m)/エアコン用取付クリップ 質量(g)175 取付方式エアコンフィン 使用温度範囲(℃)0〜45 規格ワイヤレス規格:Qi 最大出力(W)10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×118×130 入力DC5V2A / 9V1.67A USB Type-C 適合サイズ(ホールド可能)幅:約88mm以内、厚さ:30mm以内
注意
※USB電源は付いておりません。定格5V2AまたはQuick Charge 2.0以上のUSB電源が必要です。定格以下のUSB電源の場合、充電時間がかかる場合があります。
※スマホケースが極端に厚い場合、または手帳型ケースを折り返した状態では、充電・自動開閉できない場合があります。
※スマホケースの材質、厚みによって充電できない場合があります。
※端末とケース類の間に金属板を挟んでいると充電できません。
※スマホケースに金属板やメッキ加工されたプラスチック、金属繊維が付いている場合は充電できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする