※詳細

USB増設 A-3

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33297059 品番DC-053
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

USB-A充電口1ポートをUSB-A×3ポートへ増設。
給電用USBコネクターは表裏どちらも挿せるリバーシブルコネクター+180°回転仕様で設置角度を360°調整可能。
自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。
3ポート合計最大出力3A。※出力ポートの充電能力は給電電力により異なります。
車のUSBポート増設/ACアダプターのUSBポート増設など、様々なシーンで便利。
通電確認用ブルーLEDランプ付。

ブラック 質量(g)16 使用温度範囲(℃)0〜40 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×45×45 コネクタ給電用:USB-Aコネクタ(USB電源2A以上推奨) 出力ポート(充電専用)USB-Aポート×3ポート(1ポート最大出力3A/3ポート合計最大出力3A ※接続先の供給電流に依存します。)
注意
※本製品は充電専用です。接続機器へのデータ転送はできません。
※本製品は給電用USBポートを分岐・増設するものです。給電用USB電源の給電能力を向上させるものではありません。
※給電能力が2A以下の場合、2台以上同時に充電できない場合があります。
※USBケーブルは付いておりません。各機器の純正ケーブルをご用意ください。
※データ通信に対応していないUSBケーブルを使用した場合、自動識別できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする