※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード33297505
品番GSP-9330VGT
参考基準価格(税別)¥950,000
販売価格(税込)
¥1,044,780
販売価格(税別)
小型・軽量かつバッテリー駆動が可能です。最速286μs(FAST時)のスイープ速度をサポートした3.25GHz高速スペクトラムアナライザです。AM変調度・周波数偏移・変調レート・キャリア電力・キャリア周波数オフセットとSINADを含むパラメータ測定ができます。周波数カウンタ機能は最高1Hz分解能までの正確な周波数測定を行う事が出来ます。