室内干し液体衣料洗剤 詰替用

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1.35kg) 注文コード33297637 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

大容量の1.35kg。洗たく回数約67回分(水量30L、洗剤20g使用の場合)。48時間抗菌効果を発揮し、生乾きの嫌なニオイを抑えます。
繊維に素早く浸透。

成分界面活性剤(10%、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、ポリオキシアルキレンアルキルアミン)、安定化剤、抗菌剤 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-06
用途:
洗濯

なんでも値上がりする昨今、値段も安いし、室内干しもできるのでおすすめです。

2025-08-09
用途:
洗濯
自動車・二輪車・自転車関連業

薄い感じがします。値段が安いのでしょうがない。モノタロウの方か良いです

対象商品:
33297637
2024-07-08
用途:
通常の洗濯物に
その他業種

たくさん入っていてお得ですね。
使用量も一般的な市販の洗剤と変わらないか、少し少なめでよい様なのでコスパも良いと思われます。

対象商品:
33297637
2024-04-30
用途:
洗濯に使用しています。
P&COFFICE YUKO プランニングアンドクリエーションキャッテリーCATSQUEEN 様 (その他業種)

48時間抗菌室内干しで大容量で価格も含めお勧めできる商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする