ダヴ ビューティーモイスチャー 泡ボディウォッシュ しっとり

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(750g) 商品タイプつめかえ用 注文コード33297908 品番DBMFWRM-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は商品タイプ・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

約500万個の極小泡とするりとのびるひとふで泡※1で真珠肌を叶える※2 。うるおいパールエッセンス※3とトリプルセラミド※4配合でしっとりな肌へ。
※1のびの良い泡。※2毛穴の汚れを落とし、肌にうるおいを与え、つややかな肌に導くこと。※3ステアリン酸、コカミドプロピルベタイン、グリセリン水溶液:うるおい成分。※4セラミドNP、セラミドAP、セラミドEOP:保湿成分

質量(g)772 シリーズダヴ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×245×80 商品タイプつめかえ用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする