ダヴ ボディウォッシュ プレミアム モイスチャーケア

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(470g) 注文コード 33297926 品番 DVB-11-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

瞬間浸透※1うるおいミルク※2配合。お風呂上りもうるおい続く。すこやかなもっちり肌に。リッチなクリーミー泡でうるおいを守りながら肌をやさしく洗う。トリプルセラミド※3新配合。
※1角質層内。※2ステアリン酸、セラミドNG、ココイルグリシンK、ビタミンB3、ワセリン、ヒドロキシステアリン酸、グリセリン水溶液:うるおい成分。※3セラミドNP、セラミドAP、セラミドEOP:保湿成分。

質量(g)535 シリーズダヴ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×197×60 商品タイプポンプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-22
用途:
洗体

非常に使いやすく、とても役に立ちました。追加購入もありです。

対象商品:
33297935
2024-07-14
用途:
シャワー、入浴等。
P&COFFICE YUKO プランニングアンドクリエーションキャッテリーCATSQUEEN 様 (その他業種)

使用感として汗かき作業時等の後は特にお勧めできます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする