DVBR-11-1 ダヴ ボディウォッシュ プレミアム モイスチャーケア ユニリーバ・ジャパン 33297935

ダヴ ボディウォッシュ プレミアム モイスチャーケア

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(330g)
商品タイプつめかえ用
内容量1個(330g)注文コード33297935品番DVBR-11-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

瞬間浸透※1うるおいミルク※2配合。お風呂上りもうるおい続く。すこやかなもっちり肌に。リッチなクリーミー泡でうるおいを守りながら肌をやさしく洗う。トリプルセラミド※3新配合。
※1角質層内。※2ステアリン酸、セラミドNG、ココイルグリシンK、ビタミンB3、ワセリン、ヒドロキシステアリン酸、グリセリン水溶液:うるおい成分。※3セラミドNP、セラミドAP、セラミドEOP:保湿成分。

質量(g)339シリーズダヴ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×215×62商品タイプつめかえ用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-22
用途: 洗体

非常に使いやすく、とても役に立ちました。追加購入もありです。

対象商品 : 33297935
2024-07-14
用途: シャワー、入浴等。
P&COFFICE YUKO プランニングアンドクリエーションキャッテリーCATSQUEENその他業種

使用感として汗かき作業時等の後は特にお勧めできます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする