DVBGRM-5-1 ダヴ ボディウォッシュ センシティブマイルド ユニリーバ・ジャパン 33298039

ダヴ ボディウォッシュ センシティブマイルド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個(640g)注文コード33298039品番DVBGRM-5-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

瞬間浸透※1うるおいミルク※2配合。お風呂上りもうるおい続く。すこやかなもっちり肌に。敏感肌もやさしく洗う低刺激処方。無添加:合成着色料&パラベン フリー。皮ふアレルギーテスト済み。(すべての方にアレルギーが起きないわけではありません。)
※1角質層内。※2ステアリン酸、セラミドNG、ココイルグリシンK、ビタミンB3、ワセリン、ヒドロキシステアリン酸、グリセリン水溶液:うるおい成分。

質量(g)663シリーズダヴ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×250×80商品タイプつめかえ用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする