DVBZRM-1-1 ダヴ ボディウォッシュ ホホバオイル&サンダルウッド ユニリーバ・ジャパン 33298100

ダヴ ボディウォッシュ ホホバオイル&サンダルウッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個(640g)注文コード33298100品番DVBZRM-1-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

瞬間浸透※1うるおいミルク※2配合。お風呂上りもうるおい続く。なめらかなやわ肌に。オーガニックホホバオイル※3配合。濃蜜なクリーミー泡で、肌のうるおいを守りながらやさしく洗う。上品で心やすらぐホホバオイルとサンダルウッドの香り(香料配合)。
※1角質層内。※2ステアリン酸、セラミドNG、ココイルグリシンK、ビタミンB3、ワセリン、ヒドロキシステアリン酸、グリセリン水溶液:うるおい成分。※3保湿成分。

質量(g)663シリーズダヴ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×250×80商品タイプつめかえ用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする