タイベック(R)1030D 続服

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10着) 注文コード 33298450 品番 1030D
参考基準価格(税別)¥22,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。

用途放射性粉じん対策 仕様フード額部のみゴム付/袖口ゴム入/裾折り返し/背中・両脇ゴム入/縫い目は内縫い 種別つなぎ 材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) サイズL 区分使い捨て 適応身長(cm)158〜170 ポケットなし 適応胸囲(cm)84〜104 適合JIS規格JIS Z4809 Y形 縫い目形式内縫い
注意
※個包装ではありません。
※耐熱性、防炎性はありません。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする