アゼアス
アゼアスの 防護服・保護服・特殊服
アゼアスの 化学防護服
AZ GUARD33045 50着入り
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(50着)
注文コード
33298504
品番
AZGUARD33045
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
通気性や着心地と防護性能の両立を追求し、厳選したSMS素材の防護服です。
用途
粉じん対策
仕様
フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/接着可能なファスナーカバー付
種別
つなぎ
材質
SMS(ポリプロピレン不織布)
色
白
サイズ
L
区分
使い捨て
機能
粉体防護
適応身長(cm)
158〜170
ポケット
なし
適応胸囲(cm)
84〜104
適合JIS規格
JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)
縫い目形式
内縫い
注意
※耐熱性、防炎性はありません。