タイベック 400D デュアル続服 25着入り

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25着) 注文コード 33298538 品番 400D
参考基準価格(税別)¥36,750 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

正面部分はバリア性と耐久性を、背面部分は通気性のある快適な着心地を兼ね備えた防護服です。
正面(白色)部分には、乾燥粒子に高いバリア性を発揮するデュポン(TM)タイベック(R)、背面(青色)部分には、通気性の高いデュポン(TM)プロシールド(R)10(SMS)を使用。

用途工事/汚れ作業/スプレー塗装/清掃/ごみ処理/環境美化/保守管理/製造/建設 仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付 種別つなぎ 材質前面:タイベック(R)(高密度ポリエチレン)/背面:SMS(ポリプロピレン) 前面:白/背面:青 サイズM 区分使い捨て 適応身長(cm)160〜170 ポケットなし 適応胸囲(cm)93〜102 縫い目形式内縫い
注意
※耐熱性、防炎性はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする