曜日別特売
400D タイベック 400D デュアル続服 25着入り 旭・デュポン 33298547

400D タイベック 400D デュアル続服 25着入り 旭・デュポン 33298547
400D タイベック 400D デュアル続服 25着入り 旭・デュポン 33298547
400D タイベック 400D デュアル続服 25着入り 旭・デュポン 33298547
400D タイベック 400D デュアル続服 25着入り 旭・デュポン 33298547
400D タイベック 400D デュアル続服 25着入り 旭・デュポン 33298547

タイベック 400D デュアル続服 25着入り

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズL
内容量1箱(25着)注文コード33298547品番400D
参考基準価格(税別)¥36,750販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

正面部分はバリア性と耐久性を、背面部分は通気性のある快適な着心地を兼ね備えた防護服です。
正面(白色)部分には、乾燥粒子に高いバリア性を発揮するデュポン(TM)タイベック(R)、背面(青色)部分には、通気性の高いデュポン(TM)プロシールド(R)10(SMS)を使用。

用途
工事/汚れ作業/スプレー塗装/清掃/ごみ処理/環境美化/保守管理/製造/建設
仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付種別つなぎ材質前面:タイベック(R)(高密度ポリエチレン)/背面:SMS(ポリプロピレン)前面:白/背面:青サイズL区分使い捨て適応身長(cm)165~175ポケットなし適応胸囲(cm)101~110縫い目形式内縫い
注意
※耐熱性、防炎性はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする