※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

80070-890 粉末ロート 変形型 VWR 33298659 80070-890 粉末ロート 変形型 VWR 33298659

粉末ロート 変形型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33298659 品番80070-890
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

片側を平らに変形させているため、他器具に据え付けて使用可能です。

用途変形型 仕様上部直径(mm):100、足サイズ(mm):Φ22×128 材質硼珪酸ガラス 摺合せ24/40 アズワン品番3-278-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする