木棚セットD35cm
ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの ハンガー什器
シリーズ什器「マルシェ」簡易フレーム専用木棚ラスティック柄W90cmタイプ ブラック用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
33298730
品番
2245-31021
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ハンガーとしてもラックとしても使える組み立て簡単マルチフレーム。
セット内容
木棚×1 ブラケット×2 ※14.7cm間隔で6ヶ所に取り付けできます。
種別
木棚セットD35cm
材質
棚:木製 強化コート紙貼り ブラケット:スチール製 粉体塗装
耐荷重(kg)
30
棚板厚さ(mm)
26
寸法(幅W×奥行D)(cm)
89.8×35
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650