底板D40cm

2245-31123 シリーズ什器「マルシェ」簡易フレーム専用木棚エクリュW90cmタイプ ホワイト用 ストア・エキスプレス 33298836 2245-31123 シリーズ什器「マルシェ」簡易フレーム専用木棚エクリュW90cmタイプ ホワイト用 ストア・エキスプレス 33298836 2245-31123 シリーズ什器「マルシェ」簡易フレーム専用木棚エクリュW90cmタイプ ホワイト用 ストア・エキスプレス 33298836

シリーズ什器「マルシェ」簡易フレーム専用木棚エクリュW90cmタイプ ホワイト用

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 種別底板D40cm 注文コード33298836 品番2245-31123
販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は種別・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

ハンガーとしてもラックとしても使える組み立て簡単マルチフレーム。

種別底板D40cm 材質棚:木製 強化コート紙貼り 耐荷重(kg)30 棚板厚さ(mm)26 寸法(幅W×奥行D)(cm)89.8×40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする