W120cm

2352-515 シリーズ什器「マルシェ」簡易テーブル 天板エクリュ ホワイト脚 ストア・エキスプレス 33298906 2352-515 シリーズ什器「マルシェ」簡易テーブル 天板エクリュ ホワイト脚 ストア・エキスプレス 33298906 2352-515 シリーズ什器「マルシェ」簡易テーブル 天板エクリュ ホワイト脚 ストア・エキスプレス 33298906

シリーズ什器「マルシェ」簡易テーブル 天板エクリュ ホワイト脚

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 33298906 品番 2352-515
販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

脚部はコンパクトに折りたたむことができるので、展示会などにも最適です。

材質天板:木製 低圧メラミン化粧板 脚部・補強バー:スチール製 粉体塗装 質量(kg)20.8 耐荷重(kg)20 天板厚さ(mm)26 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×80×74.3
注意
※使用するスペースが水平であることを確認して設置してください。
※アジャスターは付いていません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥993 / 税込 ¥1,092
北海道地方数量1につき ¥1,624 / 税込 ¥1,786
沖縄地方数量1につき ¥2,526 / 税込 ¥2,779
離島数量1につき ¥2,526 / 税込 ¥2,779

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする