中間棚
ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの レジ台カウンター
木製マルチカウンター専用中間棚
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
33299098
品番
5236-4102
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
作業台・レジ台・受付カウンターなど、幅広く使うことができる、マルチカウンター! コード穴があります。
種別
中間棚
材質
木製 低圧メラミン化粧板
幅(mm)
408
質量(kg)
1
奥行(mm)
428
棚板厚さ(mm)
18
注意
※切り欠きしています。 棚受けダボは袋に入れて梱包ケースに貼り付けています。※+ドライバー必要
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650