2366-104 木製トレー付きワゴン ホワイト脚 ストア・エキスプレス 33299177 2366-104 木製トレー付きワゴン ホワイト脚 ストア・エキスプレス 33299177 2366-104 木製トレー付きワゴン ホワイト脚 ストア・エキスプレス 33299177 2366-104 木製トレー付きワゴン ホワイト脚 ストア・エキスプレス 33299177

木製トレー付きワゴン ホワイト脚

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード33299177 品番2366-104
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

レジ周りや、通路中央でのワゴンとして最適です。 上部は棚位置固定です。 下部は棚位置固定です。

セット内容本体・トレー・受け金具×各1 種別ナチュラル 材質本体:スチール トレー:桐材 ツヤ消しラッカー塗装仕上げ 質量(kg)11 耐荷重(kg)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)94×40×91、トレー:90×40×11 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)86.8×37×9
注意
※樹脂製双輪キャスター:直径4cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:3/8w トレーを最大3段までご使用いただけます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,375 / 税込 ¥1,513
北海道地方数量1につき ¥2,250 / 税込 ¥2,475
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする