ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの ワゴン什器
木製トレー付きワゴン ブラック脚
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
33299220
品番
2366-118
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
レジ周りや、通路中央でのワゴンとして最適です。 上部は棚位置固定です。 下部は棚位置固定です。
セット内容
本体・トレー・受け金具×各1
種別
ナチュラル
材質
本体:スチール トレー:桐材 ツヤ消しラッカー塗料仕上げ
質量(kg)
11
耐荷重(kg)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
94×40×91
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
86.8×37×9
注意
※樹脂製双輪キャスター:直径4cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:3/8w トレーを最大3段までご使用いただけます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,128
/
税込
¥
1,241
北海道地方
数量1につき
¥
1,845
/
税込
¥
2,030
沖縄地方
数量1につき
¥
2,870
/
税込
¥
3,157
離島
数量1につき
¥
2,870
/
税込
¥
3,157