ライトブラウン

2366-119 木製トレー付きワゴン ブラック脚 ストア・エキスプレス 33299229 2366-119 木製トレー付きワゴン ブラック脚 ストア・エキスプレス 33299229 2366-119 木製トレー付きワゴン ブラック脚 ストア・エキスプレス 33299229 2366-119 木製トレー付きワゴン ブラック脚 ストア・エキスプレス 33299229

木製トレー付きワゴン ブラック脚

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 33299229 品番 2366-119
販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

レジ周りや、通路中央でのワゴンとして最適です。 上部は棚位置固定です。 下部は棚位置固定です。

セット内容本体・トレー・受け金具×各1 種別ライトブラウン 材質本体:スチール トレー:桐材 ツヤ消しラッカー塗料仕上げ 質量(kg)11 耐荷重(kg)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)94×40×91 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)86.8×37×9
注意
※樹脂製双輪キャスター:直径4cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:3/8w トレーを最大3段までご使用いただけます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,128 / 税込 ¥1,241
北海道地方数量1につき ¥1,845 / 税込 ¥2,030
沖縄地方数量1につき ¥2,870 / 税込 ¥3,157
離島数量1につき ¥2,870 / 税込 ¥3,157

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする