ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの ワゴン什器
ワイヤー2段ワゴン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
スチール製 粉体塗装
注文コード
33299274
品番
2330-430
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
投げ込み型のワイヤーワゴンの下段に在庫ストックができる機能を付加した2段ワゴン! 折りたたんでコンパクトに収納できます。
材質
スチール製 粉体塗装
質量(kg)
7.9
直径(Φmm)
【線材】カゴ:2.5、外周:8
耐荷重(kg/段)
10
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
85×45×35
注意
※樹脂製単輪キャスター:直径5cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:3/8w 底板は固定です。 棚は15cm間隔で上下移動できます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650