ワイヤー2段ワゴン

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質スチール製 クロームメッキ 注文コード33299344 品番2330-1450
販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品は材質など9種類から選べます 他の種類を見る

投げ込み型のワイヤーワゴンの下段に在庫ストックができる機能を付加した2段ワゴン! 折りたたんでコンパクトに収納できます。

材質スチール製 クロームメッキ 質量(kg)8.6 直径(Φmm)【線材】カゴ:2.5、外周:8 耐荷重(kg/段)10 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)85×45×45
注意
※樹脂製単輪キャスター:直径5cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:3/8w 底板は固定です。 棚は15cm間隔で上下移動できます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする