ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの ワゴン什器
バスケットワゴン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
33299378
品番
2373-261
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
展示スペースや商品に合わせて選べる、多彩なワゴンです。
材質
スチール製 粉体塗装
質量(kg)
4.9
直径(Φmm)
【線材】カゴ:3、脚部・枠部分:6
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
65×60×60
深さ(cm)
13
注意
※樹脂製単輪キャスター:直径4cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:M10
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650