バスケットワゴン 丸パイプ脚

(2件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード33299448 品番2373-205
販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

従来のワゴンよりも太い丸パイプ脚を採用し耐荷重をアップ!重量物の陳列にも使用できます。 高さが3段階に調節可能

材質スチール製 粉体塗装 質量(kg)5.5 直径(Φmm)【線材】カゴ:3、脚部:19.1、枠部分:6 耐荷重(kg)40 寸法(幅W×奥行D)(cm)高さ65・75・85の可変式(カゴを含む高さ):90×60 深さ(cm)13
注意
※樹脂製単輪キャスター:直径4cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:3/8w
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33299448
2025-07-12
用途:
手作りマルシェ フリーマーケットで大活躍
サービス業

組み立ても簡単で軽量です。
とてもしっかりしていて大活躍
また購入しようと思います

対象商品:
33299439
2023-10-20
用途:
商品陳列の為
飲食業

価格は安いのですが、価格以上のしっかりとした作りでした。組み立て作業も簡単で、女性でも問題ありません、また追加注文したいと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする