W60cm

ネットワゴン 深型(底板可動式)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×60×70 注文コード33299457 品番2370-133
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は寸法など2種類から選べます 他の種類を見る

深型のネットワゴンです。クッションなどの大型商品に適しています。

材質スチール製 粉体塗装(ホワイト) 質量(kg)12.1 直径(Φmm)【線材】カゴ:3、脚部・枠部分:8 耐荷重(kg)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×60×70 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×10×70 深さ(cm)カゴ:最大58
注意
※樹脂製単輪キャスター:直径5cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:3/8
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥767 / 税込 ¥844
北海道地方数量1につき ¥1,255 / 税込 ¥1,381
沖縄地方数量1につき ¥1,952 / 税込 ¥2,147
離島数量1につき ¥1,952 / 税込 ¥2,147

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする